SG-100EL エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 48902856

エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
許容荷重(daN)50
内容量1個注文コード48902856品番SG-100EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式トラスコ品番412-7145形状自在式質量(g)430車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)122偏芯E(mm)31材質(金具)スチール旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする