※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48902926 品番 SR-65EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)85 材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 トラスコ品番412-7251 形状固定式 質量(g)200 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])40[40.8] 取付高H(mm)85 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする