エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48902944 品番 E-65EL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)82 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 トラスコ品番412-6904 形状自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 偏芯E(mm)23 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39560087
2022-05-20
用途:
台車の交換用キャスターとして購入
医療・福祉・介護関連業

台車はモノタロウ様のものではなかったのですが、製品のページの図面情報が豊富でしたので、取り付け部分の穴ピッチ等事前に把握することができ、滞りなく取り付けることにしました。(今度購入する台車はモノタロウ様の台車にします。)

対象商品:
39560087
2019-10-28
用途:
機械メンテナンス
株式会社ヒビキスパイス 様

交換前の車輪が新しい時よりもスムーズに動き走りも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする