エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48902987 品番 G-65EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

標準的な小型キャスターです。
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)80 材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 トラスコ品番412-6947 形状自在車 質量(g)270 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39560166
2026-01-23
用途:
大きな観葉植物の移動用のキャリー作製に。
株式会社材栄 様

応接室の2mほど高さの観葉植物を移動するのが大変なため、カウンター用の板の端切れ60cm角にこのキャスターを付け移動用のキャリーを作製。
床がタイルカーペットだがタイヤ幅が広いのでとてもスムースに動くので大成功!
このキャスターはタイヤの幅が他のメーカーに比べ30mmと広く柔らかいエラストマーなので本木のフローリングでも傷がつきにくく追加でいくつか作製するつもり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする