※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-50EL M12×35 ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903014 LT-50EL M12×35 ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903014

ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48903014 品番 LT-50EL M12×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

許容荷重(daN)25 ねじ径M12 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番412-6971 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 質量(g)125 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.75 六角対辺(mm)19 ストッパーなし 取付高H(mm)68 ねじ寸法T(mm)35 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする