※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-65ELS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903093 LT-65ELS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903093

ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48903093 品番 LT-65ELS M12×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 ねじ径M12 軸長(mm)35 取付高(mm)85 材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 トラスコ品番412-7056 形状自在車S 質量(g)185 タイプロングねじタイプ 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.75 六角対辺(mm)19 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)23 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする