設定情報
販売価格(税別)¥12~
4日出荷5日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 (19件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48903094 長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途:
治具
製造業

金額も安価で長さが正確だったのですんなりと組込みが完了した
助かりました

対象商品:
48903094
2024-01-04
用途:
プロジェクター用のアングル等に使用
製造業

長さを指定して注文しておりますが寸法精度は完璧だと思います。組み立てる際に全く不具合はなくスムーズに組み立てられました。かなりの量を購入していますが切断面の仕上げ、梱包、使用感、精度、どれをとっても不満は全くありません。この値段で手に入るのはありがたいです。今後もこのモデルを注文していきます。

対象商品:
48903094
2023-08-10
用途:
エンクロージャーの作成
T.MISUMI TAXI 様 (運輸・通信業)

3Dプリンターのエンクロージャー作成のために購入しました。
寸法精度が良く、簡単に組み立てできました。

対象商品:
48903094
2023-02-15
用途:
機械装置の外装フレーム

製品自体の品質も十分ですが、指定通りのサイズにカットして納品して頂けるので非常に重宝しています

対象商品:
48903094
2021-05-08
用途:
寸法指定ができるのがいいね

自分で自作の工具箱をつくるために購入。採寸してブラケットを買って・・自己満足の世界ですね。

3人が参考にしています
対象商品:
48903094
2021-03-21
用途:
机、本立て収納棚など
建設業・工事業

200*200では少し弱いかなと思っていたが、組み立て後チェックしたがすこぶる丈夫である。
組み立てが簡単で寸法どうりきちっと出来上がり大満足。

3人が参考にしています
対象商品:
48903094
2021-02-17
用途:
結構出荷に時間がかかる。
サービス業

モノタロウの表記はわかりにくいですね。6日出荷で9日目に到着。精度は良かったです。また製品に凹みもなく思ったより剛性もあるので良かったです。タップ加工はしてもらったほうが圧倒的にラクですね。M4タップ穴加工はつらい。オイル併用のポイントタップじゃないとすぐ折れる。

9人が参考にしています
対象商品:
48903094
2020-11-23
用途:
玄関横に、手洗場の製作の為に購入
製造業

アルミフレームは汎用性が高い為、色々探していたが、
NIC製は指定長さにカットしてもらえるので、良かった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17
シェアする