LT-75EL M12×35 ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903136 LT-75EL M12×35 ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903136 LT-75EL M12×35 ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903136

ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48903136 品番 LT-75EL M12×35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

許容荷重(daN)30 ねじ径M12 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番412-7099 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 質量(g)215 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.75 六角対辺(mm)19 ストッパーなし 取付高H(mm)95 ねじ寸法T(mm)35 偏芯E(mm)27 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)65 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする