ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48903145
品番
LT-75ELS M12×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M12
軸長(mm)
14
取付高(mm)
95
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
412-7102
形状
自在式(ストッパー付)
質量(g)
246
タイプ
ミリねじタイプ
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
1.25
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)