※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48903172
品番
LT-75EL UNF1/2×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
許容荷重(daN)
30
ねじ径
UNF1/2
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
412-7137
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
LT型自在車
質量(g)
215
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
20山
六角対辺(mm)
21
ストッパー
なし
取付高H(mm)
95
ねじ寸法T(mm)
14
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
65
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
PP
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)