※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48903224
品番
ST-65EL M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
89
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
412-7315
形状
自在式
質量(g)
320
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
適合パイプ肉厚(mm)
1.8まで可能
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
61
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)