※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48903242 品番 ST-65ELS M12×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
ねじ込み式

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 ねじ径M12 軸長(mm)35 取付高(mm)89 材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 トラスコ品番412-7331 形状自在式(ストッパー付) 質量(g)375 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN[kgf])40[40.8] 偏心E(mm)27 偏芯E(mm)27 適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)68 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48903251
2024-01-26
用途:
機械移動用

メーカーHPでは許容荷重(daN)400ではなく40との事です
修正お願いします

2人が参考にしています
対象商品:
48903215
2023-06-29
用途:
治具の受け
株式会社新日本創研 様

コストパフォーマンスがよい。強度も耐久も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする