RA20117A100R0KB10 Vishay 電力型可変抵抗器 VISHAY 48903269

Vishay 電力型可変抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個抵抗(Ω)100注文コード48903269品番RA20117A100R0KB10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。シリーズRA20117定格電力(W)50抵抗(Ω)100許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+350終端スタイルネジパッケージ/ケースBO10テクノロジー巻線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする