※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの コーナプレート式キャスター
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48903303
品番
SGC-65EL Φ8.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
車輪径D(Φmm)
65
材質(車輪)
エラストマー車
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
40
車輪タイプ
単輪
形状
プレート式、自在式
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
仕様
プレート式
トラスコ品番
412-7200
質量(g)
415
穴径P(Φmm)
8.8
許容荷重(daN[kgf])
40[40.8]
取付高H(mm)
85
偏芯E(mm)
27
許容荷重(N)
400
材質(金具)
スチール
取付座A×B×C(mm)
160×72×58
旋回半径R(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX×Y×Z(mm)
139×55×42
偏心(mm)
27
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.07MB)