車輪径D(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
許容荷重(daN)50
車輪タイプ単輪
形状プレート式、自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
仕様プレート式
トラスコ品番412-7226
質量(g)470
穴径P(Φmm)8.8
許容荷重(daN[kgf])50[51.0]
取付高H(mm)93
偏芯E(mm)28
許容荷重(N)500
材質(金具)スチール
取付座A×B×C(mm)160×72×58
旋回半径R(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
偏心(mm)28
キャスタータイププレート式自在車キャスター