コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48903337 品番 SGC-75ELS Φ8.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。

車輪径D(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー車 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)50 車輪タイプ単輪 形状プレート式、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 仕様プレート式 トラスコ品番412-7234 質量(g)490 穴径P(Φmm)8.8 許容荷重(daN[kgf])50[51.0] 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)28 許容荷重(N)500 材質(金具)スチール 取付座A×B×C(mm)160×72×58 旋回半径R(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42 偏心(mm)28 キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする