曜日別特売
LTO050F15000JTE3 Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ VISHAY 48903883

Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格電力(W)50抵抗(kΩ)1.5注文コード48903883品番LTO050F15000JTE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)10.4寸法(mm)10.4×3.2×16.2ケース形状モールド高さ(mm)16.2奥行(mm)3.2シリーズLTO50抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)50許容差±5%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする