ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープ800H
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻)
注文コード
48904021
品番
800H-10
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
不織布
用途
金属とプラスチックとの接合、各種名板の接着固定、合板・化粧板などの仮止めに。
トラスコ品番
418-8934
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
質量(kg)
1.2
粘着力(N/10mm)
7.24
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
高接着
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ