ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープ800H
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8巻)
注文コード
48904064
品番
800H-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,860
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
不織布
用途
金属とプラスチックとの接合、各種名板の接着固定、合板・化粧板などの仮止めに。
トラスコ品番
418-8977
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
質量(kg)
1.2
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
7.24
粘着タイプ
高接着
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48904064
800H-25
89736306
No.800
両面テープNo.800
ニチバン
1箱(8巻)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました