曜日別特売
21610 超硬ロータリーバー ミスターマイスター 48905666

超硬ロータリーバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48905666品番21610
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。
金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。
チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。
焼き付きなどを防止する効果があります。

刃径(Φmm)6.35軸径(Φmm)3.0刃長(mm)13適合材木工カット名称ダブルカットビット径(mm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48905578
2019-08-13
用途: 金属のフライス加工に

他社製より切れ味が良く、長持ちしそうな感じです。
ただし、初回に送られてきた商品は、折れていたので梱包管理をしっかりして欲しい所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする