VISHAY
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(100個)
注文コード
48905764
品番
CH0402-10RJFPT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
10
パッケージ/ケース
0402
許容差
±5%
定格電力(W)
0.05
温度係数(ppm/℃)
±100
テクノロジー
薄膜
寸法(mm)
1×0.5×0.35
長さ(mm)
1
奥行(mm)
0.5
高さ(mm)
0.35
シリーズ
CH
動作温度範囲(℃)
-55~+155
最小温度係数(ppm/℃)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応