27621 ダイヤモンドビット(G)先細型 ミスターマイスター 48906314

ダイヤモンドビット(G)先細型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0刃長(mm)14注文コード48906314品番27621
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

軸径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0刃長(mm)14全長(mm)45粒度120適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃径は最大部分の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48906734
2023-01-19
用途: 天然石穴あけ用
飲食業

いろいろ試してみましたが、このダイヤモンドビットが最高です。

対象商品 : 48906734
2021-07-12
用途: ネイルケア
サービス業

こちらのダイヤモンドビット(G)先細型 (型番27709、軸径 2.35Φmm、刃径 1.4Φmm、粒度 150)と、同メーカーのダイヤモンドビット(G)先細型 (型番27619、軸径 3.0Φmm、刃径 1.5Φmm、粒度 150)を使いくらべのために一緒にそれぞれ2本ずつ購入。より細かい作業に向いていたのは後者の方でした。メーカー説明の刃形表示は前者の方が細いですが(0.1Φmm程)、実物は後者の方が細いです。こちらの方が受け軸にアタッチメントを入れずにすぐ装着できるので便利です。より繊細な作業を要求しないならば、こちらの商品でも十分に使えると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする