ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの フード・キャップ クリーンルーム
ゴールドウインの クリーンフード
クリーンフード白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48906593
品番
PA1801WM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
仕様
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
後部マジックテープ調整付
色
ホワイト
サイズ
M
用途
クリーンルーム内の作業に。
トラスコ品番
423-1368
材質
ポリエステル
質量(g)
60
注意
※クリーンパックではありません。ウェア別売