マキタ
マキタの バッテリー・充電器
マキタの 充電器
充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48906706
品番
DC36WA
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
電源(V)
AC100
トラスコ品番
419-1323
種別
充電器
質量(kg)
0.8
電圧(V)
36
消費電力(VA)
230
適合バッテリー
BL3622A