ユタカメイク
ユタカメイクの フレコンバック、モッコ
ユタカメイクの フレコンバック
ユタカメイクの フレコンバック丸型
フレコンバッグ(排出口有り)・1立米用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48906751
品番
W-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
材質
PP
用途
大型土のうとして。
仕様
排出口:あり
トラスコ品番
397-7803
質量(kg)
1.98
縦(mm)
Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)
対応