透明シート

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48906986 品番 B-342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

透明度が高く耐久力があります。

透明 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×3.6 シート厚さ(mm)0.1 ハトメ数24 質量(kg)1.55 用途各種カバーや間仕切りなど。 トラスコ品番397-7471 材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm ハトメピッチ(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48906977
2022-11-04
用途:
外での飼育魚の防寒対策
その他業種

厚手の素材で、且つ完全透明。ハトメ付きで強度もあり、欲しいと思っていたものズバリでした。

対象商品:
48906961
2022-04-12
用途:
段ボール箱の雨除け
株式会社白洋舎 様 (サービス業)

軒下に置いた段ボールの雨除けとして使っています。柔らかくて強度が心配でしたが、しっかりした素材でとても使い易く重宝しています。

対象商品:
48906986
2021-12-08
用途:
風防
製造業

これからの季節、風除けが必要だが、暗くならないようにと透明シートを購入。
イイ感じ。

対象商品:
48906977
2019-12-16
用途:
雨か降った時に雨よけとして
卸売・小売業

軽くて薄いけれどもとても丈夫!まわりにハトメが付いているので紐などで固定しやすく大変重宝しています。
店頭で商品に雨よけとしてかけていますが、透明なので中もよく見えて助かっています。

対象商品:
48906986
2021-01-05
用途:
自転車展示の保護
ベアーズサイクル 様

おおむね一年くらいで、透明感はなくなり薄いグレーのような茶色のような色に変色してしまいます。透明なのがいいんですけどね。ちょっと残念。もうちょっと耐久性があればヨシ。

1人が参考にしています
対象商品:
48906995
2019-08-12
用途:
冷房の冷気確保用カーテンとして

冷房の冷気が逃げないようにカーテン代わりに吊り下げてみました
ハトメのピッチが粗いので、元のハトメ間に2箇所ずつ追加して普通のカーテンレールに吊り下げています
材質がしっかりしていて透明度も高いので気に入ってますが、W=2700のタイプは途中に「継目」があるのが減点対象

1人が参考にしています
対象商品:
48906977
2017-02-02
用途:
ヨットの雨よけに。
峯川商店 様

まだ雨の日には使っていないのですが、クリアーで外の確認もできコスパに優れた商品です。

対象商品:
48906977
2016-11-28
用途:
雨よけのカバーに使用しました
農・林・水産業

ちょうど良い大きさで、透明度も良く良い雨よけになりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする