3/22より値下げ!現場を応援

六角棒ドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48907205 品番 006-3MM
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別) 値下げ
379

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

先端形状六角 先端サイズ3mm 軸長(mm)80 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番401-2020 全長(mm)158 質量(g)23.5 種類六角ドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907232
2024-12-30
用途:
簡易的な六角穴付きボルト回し
製造業

ドライバー部の材質もよくさすがはエイトサンしかし、自分のイメージよりは太くて長かった。携帯しようといていたので残念。
製品自体はよいもの。

対象商品:
48907232
2020-09-05
用途:
自転車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

シティーサイクルのハンドルステムを固定している、斜ウスの固定ボルトの固着を外すときに、上からハンマーで叩くのに使います。貫通していると、なお良し。

対象商品:
48907171
2020-08-20
用途:
機械組立
製造業

使いやすいので重宝しています。ただ収納に関して全長をそろえて有ればありがたいです。六角の大きさを握りに色分けしてあれば良いと思います

対象商品:
48907187
2015-08-10
用途:
小型機械の整備
ロックメイト 様

グリップがしっかりしていて掴みやすく回しやすい。
2mmという細い軸でもたわみが少なく使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
48907162
2016-06-01
用途:
エアシリンダのエアクッション調整用
製造業

希望していた製品の通りでした。
早急な対応にも満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする