3/22より値下げ!現場を応援

六角棒ドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48907241 品番 D-0.7
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別) 値下げ
529

軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

先端形状六角 先端サイズ0.71mm 軸長(mm)35 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番401-2399 全長(mm)109 質量(g)3.5 種類六角ドライバー グリップ径(Φmm)8 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軸が曲がっていて回しにくい。返品交換してもらったが、交換品も軸が曲がっていた。対応するのが時間の無駄なので諦めている。六角レンチの専門メーカーということで期待していたが、安かろう悪かろうの商品。メーカーに不良品なのかコスト的に曲がりを容認している製品なのかメールで問うてみたが、今のところ無視されている。精度と作業性を求めるなら他の商品をおすすめする。

対象商品:
48907293
2021-03-03
用途:
レコードプレーヤー調整
卸売・小売業

レコードプレーヤーの調整に使います。
使いやすく精度も良いので安心です。

対象商品:
48907266
2020-09-10
用途:
焼きばめのストッパーを止める為に使ってます
XAC 様 (製造業)

ボールポイントではないので、高トルクにも耐えてます

対象商品:
48907275
2017-04-01
用途:
機械のメンテナンス

分かっていたことですが
軸が細くて力を入れるとねじれます
ハンドルもやや滑りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする