エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ ボールポイント セミロング ドアホルダーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(9本組)
注文コード
48907327
品番
016-1510D
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
タイプ
セミロング
形状
L型
用途
六角穴付ボルト類の締結用
付属品
ホルダ
トラスコ品番
401-2208
セット内容
(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質
レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー/PP(ポリプロピレン)
質量(g)
369.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合