六角棒スパナ ボールポイント セミロング ドアホルダーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本組) 注文コード 48907336 品番 016-158D
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ タイプセミロング 形状L型 用途六角穴付ボルト類の締結用 付属品ホルダ トラスコ品番401-2216 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー/PP(ポリプロピレン) 質量(g)210.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする