六角棒スパナ ボールポイント セミロング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48907381 品番 016-5MM
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。

対辺寸法(mm)5.0 首下長(mm)28 全長(mm)120 質量(g)24.5 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番401-2330 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-09
用途:
古い自転車の再生
医療・福祉・介護関連業

それほど高くはない六角レンチですが日本で唯一の六角レンチ専門の製造メーカーさんだけあってさすがの品質です
他の有名メーカーさんの品物よりややキツめに出来ているらしく六角ボルトに嵌めた時に遊びが少なくスッと気持ちよく入ります
そのため古い自転車の再生では固着していたり固着気味だったりする六角ボルトを規定以上の強いトルクを掛けて取り外すことが多いのですがそうした用途に使う場合にとても具合が良く安心感が高い製品です
以前に使っていた六角レンチはそのような使用を繰り返して10年ほどで駄目になりました
こちらはまだ10年使っていないので耐久性は未知数ですが遊びが少なくガタつきにくいので以前のものに比べて持ちも良さそうな感覚があり期待できます

1人が参考にしています
対象商品:
48907381
2018-04-08
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする