3/22より値下げ!現場を応援

TM10 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト 48907424 TM10 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト 48907424

六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48907424 品番 TM10
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) 値下げ
1,098

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10〜20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0〜20°)で特に効果を発揮します。

対辺寸法(mm)10.0 首下長(mm)40 全長(mm)172 質量(g)142.0 トラスコ品番401-2747 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907476
2022-06-13
用途:
機械のメンテナンス時
プラスエンジニアリング 様

六角レンチは他社製品を一通り使いましたが、エイトが一番折れにくく、キャップの頭もなめたことがことがない。おすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
48907451
2020-09-27
用途:
部品組付け用
教育・研究機関

現在使用中の6角レンチセットの一部を無くしたため、補充で購入しました。
商品としてはガタも少なく問題なく使用しています。

対象商品:
48907476
2020-06-29
用途:
自転車整備

日常的に最も良く使う5mmを購入しました。長さがちょうど良くて使いやすいです。質感にも不満はありません。

対象商品:
48907467
2017-05-10
用途:
ボルトの締付、取り外し
キタガワマシン 様

比較的に使用頻度の高い5,6,7を購入
通常はレンチセット(標準長)のものを使用し、作業範囲が確保できる場所、増し締め等に
このレンチを使用しています。
ボール側でも比較的力が掛けやすく、食いつきも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする