六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)0.05 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0 適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2 注文コード48907503 品番016-0.05INCH
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。

対辺寸法(inch)0.05 首下長(mm)14 全長(mm)75 質量(g)1.0 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番401-2143 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0 適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907591
2018-03-26
用途:
米国製ギターのトラスロッド調整(ネックの曲がり)
その他業種

米国製のため、インチサイズの、しかもボールエンドのトレンチが指定されていたので、購入しました。5/32インチのひとつだけ購入できてよかったです。ただ、回す側のL字の長さが短いので力が入りににくかったです。もう少し長くしてもらうと、楽に回せると思います。

対象商品:
48907582
2015-05-09
用途:
アメリカ製の機械に使用
小原薫平 様

アメリカ製機械のメンテナンスのために購入。
機械のボルトを傷めると正規品のスペアーボルトを手に入れるのも一苦労、信頼できる六角棒レンチを購入したかった。
剛性感、ボルトへのはめ込み精度、どちらも申し分なしでした。
今回のボルトは非常に固く締まっていたため、安物レンチでは工具かボルトが変形していたかもしれませんが、この製品はそういった不安を全く感じさせない手応えがありました。
これほど安心して使える六角棒レンチは初めてです。素晴らしい。

3人が参考にしています
対象商品:
48907564
2015-05-27
用途:
解錠治具の取付、微調整

使いやすい
欲を言えばもう少し長いものがあればもっと良かった
インチサイズは種類が少なく、Tハンドルが欲しかった

対象商品:
48907634
2014-04-25
用途:
外国製スピーカーの修理

特殊なサイズで、近所のホームセンターではなかったのですが、モノタロウさんにはありました。
おかげで助かりました。

対象商品:
48907573
2013-09-17
用途:
バイクの メンテナンス

専門店にしか無いサイズで 割高でしたが 「monotaro」にて手頃な価格で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする