曜日別特売
016-13ZD 六角棒スパナ ボールポイント セミロング ドアホルダーセット エイト 48907521

六角棒スパナ ボールポイント セミロング ドアホルダーセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(13本組)注文コード48907521品番016-13ZD
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプセミロング付属品ホルダトラスコ品番401-2186セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー:PP(ポリプロピレン)質量(g)426RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907521
2015-11-15
用途: 整備
ちゅうじょう農園農・林・水産業

国産メーカーで自社製造しているメーカーを選びました
まだ使用していませんが
ケースは?かな

対象商品 : 48907521
2015-05-27
用途: ねじ締め

普通省略される9/64が入ってるのがありがたい。
ねじ締め作業自体は他の製品と差がなく、必要十分。
ただ、夜間の作業では製品の色が黒色なので、見失いやすい。銀色への変更を希望。
またホルダーと製品のはめ合いが隙間ばめになっており、収納時に整列させにくい。緩いしばりばめの方が使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする