曜日別特売
016-1/4INCH 六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト 48907537

六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本対辺寸法(inch)1/4適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"注文コード48907537品番016-1/4INCH
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。

用途
六角穴付ボルト類の締結用
対辺寸法(inch)1/4首下長(mm)32全長(mm)135質量(g)44.5トラスコ品番401-2194材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907591
2018-03-26
用途: 米国製ギターのトラスロッド調整(ネックの曲がり)
その他業種

米国製のため、インチサイズの、しかもボールエンドのトレンチが指定されていたので、購入しました。5/32インチのひとつだけ購入できてよかったです。ただ、回す側のL字の長さが短いので力が入りににくかったです。もう少し長くしてもらうと、楽に回せると思います。

対象商品 : 48907582
2015-05-09
用途: アメリカ製の機械に使用
小原薫平

アメリカ製機械のメンテナンスのために購入。
機械のボルトを傷めると正規品のスペアーボルトを手に入れるのも一苦労、信頼できる六角棒レンチを購入したかった。
剛性感、ボルトへのはめ込み精度、どちらも申し分なしでした。
今回のボルトは非常に固く締まっていたため、安物レンチでは工具かボルトが変形していたかもしれませんが、この製品はそういった不安を全く感じさせない手応えがありました。
これほど安心して使える六角棒レンチは初めてです。素晴らしい。

3が参考にしています
対象商品 : 48907564
2015-05-27
用途: 解錠治具の取付、微調整

使いやすい
欲を言えばもう少し長いものがあればもっと良かった
インチサイズは種類が少なく、Tハンドルが欲しかった

対象商品 : 48907634
2014-04-25
用途: 外国製スピーカーの修理

特殊なサイズで、近所のホームセンターではなかったのですが、モノタロウさんにはありました。
おかげで助かりました。

対象商品 : 48907573
2013-09-17
用途: バイクの メンテナンス

専門店にしか無いサイズで 割高でしたが 「monotaro」にて手頃な価格で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする