六角棒スパナ エキストラロング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48907686 品番 LH-3
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

対辺寸法(mm)3.0 首下長(mm)20 全長(mm)126 質量(g)9.0 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番401-2496 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907713
2023-10-06
用途:
自転車作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

ボールポイントかと思って間違って注文してしまいましたがエイトの六角スパナなので重宝しています。

対象商品:
48907677
2014-08-21
用途:
国産がいい
自動車・二輪車・自転車関連業

車の世界ではPB製など海外ブランド信仰が強いですが、国産品を積極的につかっています。品質がいい上に安いので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする