エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ エキストラロング セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
48907731
品番
LHS-7
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
トラスコ品番
401-2542
セット内容
(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
質量(g)
126
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合