※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード48907774 品番RS-7D
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドアホルダはレンチとホルダの抵抗が無く、出し入れ楽々です。
使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番401-2607 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PP(ポリプロピレン) 質量(g)94.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする