六角棒スパナ ステンレス製 テーパーヘッド セミロング セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本組) 注文コード 48907801 品番 VS-S6
参考基準価格(税別)¥12,710 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ステンレス材を高硬度HRC55〜57に特殊焼入です。
耐食性・耐摩耗性に優れ、船舶・食品・医薬品・水産・化学・農機・マリンスポーツなどの分野に最適です。
手にフィットするよう、ハンドル部を丸棒にしました。
材質はステンレス(SUS440A相当)です。

先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番401-2852 セット内容(mm)2.5、3、4、5、6、8 材質ステンレス(SUS440A相当) 質量(g)309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする