エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ(エキストラロング・9本セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
48907817
品番
014-9
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
付属品
ホルダ
トラスコ品番
401-2135
セット内容
(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
質量(g)
413.5