エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ極小・7本セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
48907826
品番
M-7M
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
細かな作業に適したマイクロセットです。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
質量(g/セット)
18.5
用途
六角穴付ボルト類の締結用
トラスコ品番
396-5465
セット内容
0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状
L型
質量(g)
18.5
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
再生紙使用マーク
適合