曜日別特売
009-2 ナイフ型 六角棒スパナ(6本タイプ) エイト 48907835

ナイフ型 六角棒スパナ(6本タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)セット内容2.5、3、4、5、6、8mm注文コード48907835品番009-2
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)セット内容2.5、3、4、5、6、8mmトラスコ品番401-2071形状ナイフ型質量(g)232.0先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907844
2020-04-14
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

携帯用に買いましたが重量があります。形態は無理そう、造りはしっかりしている。

対象商品 : 48907835
2019-01-04
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

欠点があるとしたら、ちょい重たいかなぁということと、室内で使って床に落としたら、確実に傷が付くということ位で、使いやすいし、良い商品です。

対象商品 : 48907844
2016-04-23
用途: 自転車整備

頑丈、ハンマーで叩いても問題なし。 普段持ちには重い

1が参考にしています
対象商品 : 48907835
2014-03-06
用途: インバーター式グラインダーの砥石の交換、自動溶接機の調整など

以前同じものを持っていたのですが、無くしてしまったため購入しました。
ナット部分が緩むことが解かっていましたので、溶接して緩まないようにしています。
以前のものも10年以上使っていましたので耐久性はとても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする