009-1N ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット エイト 48907871

ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) サイズ規格ミリ 注文コード48907871 品番009-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,520
この商品はサイズ規格・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6 (mm) 質量(g)146.5 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番401-2062 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン) 形状ナイフ型 先端形状六角 サイズ規格ミリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907871
2019-10-03
用途:
組み立て
卸売・小売業

今まで、サイズ違いをバラバラに所持していたが、1個にまとまっているので所持しやすく、すぐに使え便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする