ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 48907887 品番 009-2N
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

セット内容2.5、3、4、5、6、8 (mm) 質量(g)251.0 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番401-2089 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン) 形状ナイフ型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907871
2019-10-03
用途:
組み立て
卸売・小売業

今まで、サイズ違いをバラバラに所持していたが、1個にまとまっているので所持しやすく、すぐに使え便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする