エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ インチサイズ・8本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本組)
注文コード
48907905
品番
M-8Z
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
細かな作業に適したマイクロセットです。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
質量(g)
22
用途
六角穴付ボルト類の締結用
トラスコ品番
396-5473
セット内容
0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8inch
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
インチ
再生紙使用マーク
適合