エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチ折りたたみ式
ナイフ型 六角棒スパナ(7本タイプ・インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
48907914
品番
009-4
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ナイフ型
トラスコ品番
401-2119
セット内容
(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)
質量(g)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合