T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48907941 品番 018-2.5H
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。

対辺寸法(mm)2.5 全長(mm)150 全幅(mm)85 軸長(mm)110 質量(g)29.0 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番396-5279 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状T型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48907975
2024-07-10
用途:
設備のメンテナンス
製造業

この工具は6角部分が長い為、深い所も届くので重宝します
先端部が消耗し角面丸くなると
グラインダーで削ると復活するので長く使用出来ます。

対象商品:
48907975
2021-10-10
用途:
機械の型が替えに使用
製造業

先端部の硬さも満足のいくものである。握り部も手にフィットして使い易い

対象商品:
48907966
2018-09-17
用途:
ある程度トルクが必要とされる個所

2回目の購入です。使用した感想は、適度にしなる感じです。コストパフォーマンスは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする