曜日別特売
018-4H T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイト 48907975

T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
対辺寸法(mm)4
全長(mm)180
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
内容量1本注文コード48907975品番018-4H
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。

用途六角穴付ボルト類の締結用対辺寸法(mm)4全長(mm)180全幅(mm)100軸長(mm)130質量(g)53.0トラスコ品番396-5309材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907975
2024-07-10
用途: 設備のメンテナンス
製造業

この工具は6角部分が長い為、深い所も届くので重宝します
先端部が消耗し角面丸くなると
グラインダーで削ると復活するので長く使用出来ます。

対象商品 : 48907975
2021-10-10
用途: 機械の型が替えに使用
製造業

先端部の硬さも満足のいくものである。握り部も手にフィットして使い易い

対象商品 : 48907966
2018-09-17
用途: ある程度トルクが必要とされる個所

2回目の購入です。使用した感想は、適度にしなる感じです。コストパフォーマンスは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする