T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48908027 品番 BCTT-3
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 トラスコ品番396-5350 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装) 全長(mm)190 質量(g)98.0 軸長(mm)25 全幅(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする