エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチT型
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48908115
品番
BCTT-6
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
6
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
トラスコ品番
396-5449
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
全長(mm)
250
質量(g)
328.0
軸長(mm)
50
全幅(mm)
160